Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 24C464 Bimetal Thermowell 316 Oțel inoxidabil 1/2 Npsm | AB7UZX

APPROVED VENDOR 24C464 Bimetal Thermowell 316 Oțel inoxidabil 1/2 Npsm

În stoc
Articol: AB7UZX Model: 24C464
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
€167.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda termică bimetală
Bore Dia.0.26 "
Construcţie316 oțel inoxidabil
Lungimea inserției7.5 "
Dimensiunea filetului intern1/2 NPSM
Material316 oțel inoxidabil
Conexiune proces3/4 "NPT
Diametrul tijei.0.5 "
Lungimea soclului9.5 "
Lungimea tijei9"
Alocație pentru chei0.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS9025900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieMaterialDiametrul tijei.Lungimea tijeiPreț
VANZATOR APROBAT 24C461 Bimetal Thermowell 316 Oțel inoxidabil 1/2 Npsm | AB7UZU 24C461316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabil0.44 "2.5 "€72.25
VANZATOR APROBAT 24C462 Bimetal Thermowell 316 Oțel inoxidabil 1/2 Npsm | AB7UZV 24C462316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabil0.5 "4"€89.24
VANZATOR APROBAT 24C463 Bimetal Thermowell 316 Oțel inoxidabil 1/2 Npsm | AB7UZW 24C463316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabil0.5 "6"€120.65
VANZATOR APROBAT 24C465 Bimetal Thermowell 316 Oțel inoxidabil 1/2 Npsm | AB7UZY 24C465316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabil0.5 "12 "€257.57
VANZATOR APROBAT 24C467 Bimetal Thermowell 316 Oțel inoxidabil 1/2 Npsm | AB7VAA 24C467316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabil0.5 "18 "€328.10
VANZATOR APROBAT 24C469 Bimetal Thermowell Alama 1/2 Npsm | AB7VAC 24C469AlamăAlamă0.44 "2.5 "€35.54
Furnizor APROBAT 24C470 Bimetal Thermowell Alama 1/2 Npsm | AB7VAD 24C470AlamăAlamă0.5 "4"€41.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24C464 Bimetal Thermowell 316 Oțel inoxidabil 1/2 Npsm
€167.80 /unitate