Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 24W590 Tee 3/4 inch C x C x F | AB7ZNN

APPROVED VENDOR 24W590 Tee 3/4 inch C x C x F

În stoc
Articol: AB7ZNN Model: 24W590
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
€17.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpCupru turnat
Tip conexiuneC x C x FNPT
Presiune maximă580 psi@100 grade F
În afara Dia.7/8 x 7/8 x 3/4 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-20 până la 400 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7412200085
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
Furnizor APROBAT 24W589 Tee 1/2 inch C x C x F | AB7ZNM 24W589720 psi@100 grade F5/8 x 5/8 x 1/2 "1 / 2 "1 / 2 "€9.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24W590 Tee 3/4 inch C x C x F
€17.88 /unitate