VÂNZĂTOR APROBAT 26W566 Masă turnantă de bancă Capacitate 500 lb Diametru 12 in | AB8PYV

APPROVED VENDOR 26W566 Masa turnantă de banc Capacitate 500 lb Diametru 12 in

În stoc
Articol: AB8PYV Model: 26W566

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€295.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă turnantă de masă
CuloriRoșu
finalizareaPulbere
Înălţime4"
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialOțel și cauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.99
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sus În interiorul Dia. (12 ")
    • Sus În afara Dia. (12 ")

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCapacitate de încărcarePreț
Furnizor APROBAT 26W565 Masa turnantă de banc Capacitate 1000 Lb Diametru 24 In | AB8PYU 26W5657 / 8 "1000 lb.€661.85
VÂNZĂTOR APROBAT 26W567 Masă turnantă de bancă Capacitate 1000 lb Diametru 18 in | AB8PYW 26W5677 / 8 "1000 lb.€401.05
VÂNZĂTOR APROBAT 26W568 Masa turnantă pentru bancă Capacitate 300 lb Diametru 18 In | AB8PYX 26W56821 - 32 "300 lb.€488.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 26W566 Masa turnantă de banc Capacitate 500 lb Diametru 12 in
€295.47 /unitate