Furnizor APROBAT 26W574 Bara de protectie pentru andocare 12 x 4-1/2 x 16 inch cauciuc | AB8PZD

APPROVED VENDOR 26W574 Bara de protecție de andocare 12 x 4-1/2 x 16 inch cauciuc

În stoc
Articol: AB8PZD Model: 26W574

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€75.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de protecție pentru docuri
Materialul barei de protecțieCauciuc
Forma barei de protecțieDreptunghiular
Găuri de montare OC H8"
Găuri de montare OC W14 "
Numărul de găuri de montare4
Adâncimea totală4.5 "
Inălțime totală12 "
Lățimea totală16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.735
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS4016940000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Furnizor APROBAT 22NT58 Bara de protectie pentru andocare 1-11/16 x 2 x 12 inch cauciuc | AB6WZK 22NT582"1 11 / 16 "12 "€19.44
Furnizor APROBAT 22NT59 Bara de protectie pentru andocare 1-11/16 x 2 x 24 inch cauciuc | AB6WZL 22NT592"1 11 / 16 "24 "€31.17
Furnizor APROBAT 22NT60 Bara de protectie pentru andocare 1-11/16 x 2 x 36 inch cauciuc | AB6WZM 22NT602"1 11 / 16 "36 "€38.83
Furnizor APROBAT 22NT61 Bara de protectie pentru andocare 4 x 4-1/4 x 12 inch cauciuc | AB6WZN 22NT614.25 "4"12 "€34.06
APROBAT VENDOR 22NT62 Bara de protecție pentru andocare 4 x 4-1/4 x 24 inch cauciuc | AB6WZP 22NT624.25 "4"24 "€51.58
Furnizor APROBAT 22NT63 Bara de protecție pentru andocare 4 x 4-1/4 x 36 inch cauciuc | AB6WZQ 22NT634.25 "4"36 "€83.41
APROBAT VENDOR 22NT64 Bara de protecție de andocare 10 x 5-1/4 x 16 inch | AB6WZR 22NT645.25 "10 "16 "€216.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 26W574 Bara de protecție de andocare 12 x 4-1/2 x 16 inch cauciuc
€75.15 /unitate