APPROVED VENDOR 27AL5/16X2 Hex Lag Screw 18-8 Stainless Steel 5/16 x 2 Length - PK 600, 600PK | AC6VXB 36M017

APPROVED VENDOR 27AL5/16X2 Șurub hexagonal 18-8 din oțel inoxidabil 5/16 x 2" lungime - PK 600, 600PK

În stoc
Articol: AC6VXB Model: 27AL5 / 16X2Crucea Ref: 36M017

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,221.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub hexagonal
finalizareaSimplu
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Lungime2"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea5 / 16 "
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.56
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7318110000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCalitateDimensiune hexagonalăArticolLungimeMaterialDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
Furnizor APROBAT 27AL1/4X2 Șurub Hexagonal 18-8 Oțel inoxidabil 1/4 x 2 inch Lungime - Pachet De 800 | AC6VWZ 36M015 27AL1 / 4X2-7 / 16 "Surub hexagonal2"Oțel inoxidabil 18-8-1 / 4 "€968.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 27AL5/16X2 Șurub hexagonal 18-8 din oțel inoxidabil 5/16 x 2" lungime - PK 600, 600PK
€1,221.36 /ambalaj