APPROVED VENDOR 2BA26 Machine Screw Round 10-32 X 7/16 L, 100PK | AB9BZU

APPROVED VENDOR 2BA26 Șurub mecanic rotund 10-32 X 7/16 L, 100 buc.

Articol: AB9BZU Model: 2BA26

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.359 "
Inaltimea capului0.137 "
Tip capRundă
Lungime7 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2BA26 Șurub mecanic rotund 10-32 X 7/16 L, 100 buc.