Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 2HZL5 R Od Sigiliu 3 Id x 4 Diametru exterior 1/2 L x 3/4 H | AC2DMM

APPROVED VENDOR 2HZL5 R Od Sigiliu 3 Id x 4 Diametru exterior 1/2 W x 3/4 H

În stoc
Element: AC2DMM Model: 2HZL5
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
€69.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul tijei
CuloriNegru
Pentru Rod Dia.3"
Înălţime3 / 4 "
În interiorul Dia.3"
În afara Dia.4"
Durometru sigiliu95 Shore A
Material sigiliuuretan
Temp. Gamă-65 F la 220 F
Dimensiuniuretan
TipTipul B Polyseal
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎn afara Dia.Material sigiliuTipLăţimePreț
VANZATOR APROBAT 2HZK3 R Od Sigiliu 3 Id x 3 1/2 Diametru exterior 1/4 L x 3/8 H | AC2DMA 2HZK33 / 8 "3.5 "uretanTipul B Polyseal1 / 4 "€27.43
VANZATOR APROBAT 2HZK9 R Od Sigiliu 3 Id x 3 3/4 Diametru exterior 3/8 W x 5/8 H | AC2DMG 2HZK95 / 8 "3.75 "uretanTipul B Polyseal3 / 8 "€41.42
VANZATOR APROBAT 2HZT2 R Od Sigiliu 3 Id x 3 1/2 Diametru exterior 1/4 W x 3/8 H | AC2DNY 2HZT23 / 8 "3.5 "Nitril cu temperatură scăzutăBuză dublă, Z adânc1 / 4 "€27.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZL5 R Od Sigiliu 3 Id x 4 Diametru exterior 1/2 W x 3/4 H
€69.72 /unitate