Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2UB81 Capac 1 inch din oțel inoxidabil 304 | AC3KFK

APPROVED VENDOR 2UB81 Capac 1 inch din oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AC3KFK Model: 2UB81
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
€28.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corp304 oțel inoxidabil
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă3000 psi@100 grade F
Max. Presiunea aburului2500 psi@350 grade F
Dimensiunea conductei1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3667
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7307290090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăMax. Presiunea aburuluiDimensiunea conducteiPreț
VÂNTORUL APROBAT 1LRX2 Cap 1/8 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FFJ 1LRX2304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€3.32
Furnizor APROBAT 1LRX3 Cap 1/4 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FFK 1LRX3304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€5.07
VÂNTORUL APROBAT 1LRX4 Cap 3/8 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FFL 1LRX4304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi3 / 8 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 1LRX5 Cap 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FFM 1LRX5304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€6.75
Furnizor APROBAT 1LRX6 Cap 3/4 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FFN 1LRX6304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€7.94
Furnizor APROBAT 1LRX7 Cap 1 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FFP 1LRX7304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1"€13.26
Furnizor APROBAT 1LRX8 Cap 1 1/4 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FFQ 1LRX8304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1.25 "€20.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2UB81 Capac 1 inch din oțel inoxidabil 304
€28.91 /unitate