Furnizor APROBAT 2WTR4 Suport de lucru basculant 19x20 inch 330 lb. Capacitate | AC3VNQ

APPROVED VENDOR 2WTR4 Suport de lucru basculant 19x20 inch 330 lb. Capacitate

În stoc
Element: AC3VNQ Model: 2WTR4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€764.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStand de lucru înclinabil
Dimensiunea rotorului3 x 1 "
Tip rotorPivot poliuretanic
CuloriAlbastru
Adâncime20 "
Înălțimea28 - 42 "
Înălțimea buzelor1.25 "
Capacitate de încărcare330 lb.
MaterialOţel
Numărul de role4
Unghi de înclinare40 grade
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.21
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS9403200030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimeaPreț
Furnizor APROBAT 2WTR3 Suport de lucru basculant 19x20 inch 330 lb. Capacitate | AC3VNP 2WTR320 - 28 "€802.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2WTR4 Suport de lucru basculant 19x20 inch 330 lb. Capacitate
€764.67 /unitate