Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 35F0612-EA-50 Rivet Round 3/16 Diameter 3/4 Inch Length, 50PK | AE9MLF 6KU61

APPROVED VENDOR 35F0612-EA-50 Nit rotund cu 3/16 diametru și 3/4 inch lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AE9MLF Model: 35F0612-EA-50Crucea Ref: 6KU61
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
€36.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.335 "
Inaltimea capului0.14 "
Tip capRundă
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului3 / 4 "
Material nitOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 35F0612-EA-50 Nit rotund cu 3/16 diametru și 3/4 inch lungime, 50 buc.
€36.47 /ambalaj