Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 3AJU9 Pânză de sârmă 316 200 Mesh 0.0016 Diametru 48x48 | AC8HZU

APPROVED VENDOR 3AJU9 Pânză de sârmă 316 200 Mesh 0.0016 Diametru 48x48

În stoc
Element: AC8HZU Model: 3AJU9

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€196.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPânză de sârmă
aliaj de tip316
finalizareaSimplu
Lungime48 "
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea ochiurilor de plasă200 x 200
Gama de dimensiuni a ochiurilor de plasăE bună
Spatiu deschis46.2%
Dimensiunea deschiderii0.003 "
TipȚesătură simplă
Lăţime48 "
Sârmă Dia.0.001 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7314141000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ochiurilor de plasăGama de dimensiuni a ochiurilor de plasăSpatiu deschisDimensiunea deschideriiSârmă Dia.Preț
VANZATOR APROBAT 3AND2 Pânză de sârmă 316 18 Mesh 0.0090 Diametru 48x48 | AC8JCF 3AND218 x 18E bună70.2%0.046 "0.009 "€93.81
VANZATOR APROBAT 3GRC9 Pânză de sârmă 316 10 Mesh 0.0350 Diametru 48x48 | AC9HQJ 3GRC910 x 10Aspru42.3%0.065 "0.035 "€505.80
VANZATOR APROBAT 3GRD1 Pânză de sârmă 316 10 Mesh 0.0250 Diametru 48x48 | AC9HQK 3IAL110 x 10Aspru56.3%0.075 "0.025 "€278.95
VANZATOR APROBAT 3GRD5 Pânză de sârmă 316 18 Mesh 0.0170 Diametru 48x48 | AC9HQM 3IAL518 x 18E bună48.3%0.038 "0.017 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3AJU9 Pânză de sârmă 316 200 Mesh 0.0016 Diametru 48x48
€196.56 /unitate