Furnizor APROBAT 3CDA4 Încălzitor tambur Elect 6.5a 115v L54 3/4in | AC8LUT

APPROVED VENDOR 3CDA4 Încălzitor tambur Elect 6.5a 115v L54 3/4in

Element: AC8LUT Model: 3CDA4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de tambur
Amplificatoare AC6.5
Domeniu de control50 de grade până la 400 de grade F
Capacitatea tamburului30 gal.
Drum dia.18.25 "
Drum dia.18-1/4 "
Lungime54.75 "
Cu sprijinulelectric
Lățimea curelei3"
Tipelectric
Voltaj115
Watt Density5.5 wați/mp.
Watts750

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8419899585
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Ecrane (construite, împământate electric, acoperite cu izolație din cauciuc siliconic vulcanizat, armată cu fibră de sticlă)
    • Rotația tulpinii (310 grade)

Variante de produs

ProdusModelWatt DensityAmplificatoare ACDomeniu de controlWattsCapacitatea tamburuluiDrum dia.LungimeLățimea cureleiPreț
VINDATOR APROBAT 3CCZ7 Încălzitor tambur electric 13a 115v L66 3/4in | AC8LUL 3CCZ76.5 wați/mp.1350 de grade până la 400 de grade F150055 gal.22.5 "66.75 "4"-
RFQ
VÂNDATOR APROBAT 3CCZ8 Încălzitor tambur electric 6.5a 230v L66 3/4in | AC8LUM 3CCZ86.5 wați/mp.6.550 de grade până la 400 de grade F150055 gal.22.5 "66.75 "4"-
RFQ
Furnizor APROBAT 3CCZ9 Încălzitor tambur 55 galoane 8.7a 115v 50-425deg | AC8LUN 3CCZ95.7 wați/mp.8.750 de grade până la 400 de grade F100055 gal.22.5 "66.75 "3"€270.00
Furnizor APROBAT 3CDA1 Încălzitor tambur 55 galoane 8.7a 115v L66 3/4in | AC8LUP 3CDA15.7 wați/mp.8.7-100055 gal.22.5 "66.75 "3"€247.00
Furnizor APROBAT 3CDA2 Încălzitor tambur electric 4.35a 230v L66 3/4in | AC8LUQ 3CDA25.7 wați/mp.4.3550 de grade până la 400 de grade F100055 gal.22.5 "66.75 "3"€373.99
Furnizor APROBAT 3CDA3 Încălzitor tambur electric 9.5a 115v L54 3/4in | AC8LUR 3CDA36 wați/mp.9.550 de grade până la 400 de grade F110030 gal.18.25 "54.75 "4"€487.24
VÂNDATOR APROBAT 3CDA5 Încălzitor tambur electric 6.5a 115v L38 1/8in | AC8LUU 3CDA54.8 wați/mp.6.550 de grade până la 400 de grade F75015 gal.14 "38.125 "4"€334.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3CDA4 Încălzitor tambur Elect 6.5a 115v L54 3/4in