Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun de clemă 3LZ09 3/4 inch dimensiune | AD2ALQ

APPROVED VENDOR 3LZ09 Dimensiune furtun cu clemă de 3/4 inch

În stoc
Element: AD2ALQ Model: 3LZ09

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€13.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de capăt pentru furtun
Furtun în interiorul Dia.3 / 4 "
Max. Furtun exterior Dia. (În.)1-1 / 2
Min. Furtun exterior Dia. (În.)1-5 / 16
Cuplul21 picioare-lire
Tip2 Bolt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPreț
Furtun cu clemă 3LZ11 3/4 inch dimensiune | AD2ALT 3LZ11€13.66
Furtun cu clemă 3LZ12 3/4 inch dimensiune | AD2ALU 3LZ12€12.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ09 Dimensiune furtun cu clemă de 3/4 inch
€13.62 /unitate