VÂNTORUL APROBAT 40RXPX-F-100 Garnitură din silicon, dimensiune 1 inch, compatibilă cu Trifoi, cu flanșă cu trei cleme | CF6CRN

APPROVED VENDOR Garnitură din silicon 40RXPX-F-100, dimensiune de 1 inch, compatibilă cu Trifoiul, cu flanșă cu trei cleme

Articol: CF6CRN Model: 40RXPX-F-100
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură
În interiorul Dia.7 / 8 "
Materialsilicon
Interval de temperatură-40 grade.F la 450 grade.F

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Interval de temperaturăPreț
Furnizor APROBAT Garnitura Buna-N 40MPU-100, RubberFab de 1 inch, Compatibil Tri Clover | CF6CPD 40MPU-1007 / 8 "Buna N--30 grade.F la 250 grade.F-
RFQ
Furnizor APROBAT Garnitura Buna-N 40MPU-150, RubberFab de 1.5 inch, Compatibil Tri Clover | CF6CPE 40MPU-1501-3/8 "Buna N--30 grade.F la 250 grade.F-
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 40MPFE-100 Garnitură EPDM, dimensiune 1 inch, compatibilă cu Trifoi, cu flanșă | CF6CPM 40MPFE-1007 / 8 "EPDM--20 grade.F la 300 grade.F-
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 40MPFE-150 Garnitură EPDM, dimensiune 1.5 inci, compatibilă cu Trifoi, cu flanșă | CF6CPN 40MPFE-1501-3/8 "EPDM--20 grade.F la 300 grade.F-
RFQ
Furnizor APROBAT Garnitură TC10GASVIT FKM Viton, Dimensiune 1 inch, Compatibilă Tri Clover | CF6CPR TC10GASVIT0.875 "FKM Viton1.984 "-25 grade.F la 400 grade.F-
RFQ
Furnizor APROBAT Garnitură TC15GASVIT FKM Viton, dimensiune 1.5 inci, compatibilă cu Trifoi | CF6CPT TC15GASVIT1.375 "FKM Viton1.984 "-25 grade.F la 400 grade.F-
RFQ
APPROVED VENDOR 40MPG-150 Garnitură PTFE, Garnitură PTFE, Dimensiune de 1.5 inci, Compatibilă Tri Clover, RubberFab | CF6CQG 40MPG-1501-3/8 " PTFE--100 grade.F la 500 grade.F-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Garnitură din silicon 40RXPX-F-100, dimensiune de 1 inch, compatibilă cu Trifoiul, cu flanșă cu trei cleme