Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 45216 Șurub de ancorare Cârlig în L 5/8-11 X 3-3/4 inch | AB6LTJ 21Y471

APPROVED VENDOR 45216 Șurub de ancorare Cârlig L 5/8-11 X 3-3/4 inch

În stoc
Articol: AB6LTJ Model: 45216Crucea Ref: 21Y471

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€12.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncor Bolt
finalizareaGalv scufundat la cald
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune35000 psi
Lungime totală12 "
Lungimea filetului3.75 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipL cârlig

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5067
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS7318152041
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 45216 Șurub de ancorare Cârlig L 5/8-11 X 3-3/4 inch
€12.80 /ambalaj