Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4CAK6 Șaibă dinți cu piuliță de blocare M5 X 0.80, 50UC | AD6WPX

APPROVED VENDOR 4CAK6 Șaibă dinți cu piuliță de blocare M5 X 0.80, 50 buc

În stoc
Element: AD6WPX Model: 4CAK6
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
€33.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A2
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.9.5mm
CalitateA2
Înălţime5.4mm
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de blocare a mașinii de spălat dinți
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetAspru
TipCu spălător de dinți
Șaibă OD9.5mm
Lăţime8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318160030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAK6 Șaibă dinți cu piuliță de blocare M5 X 0.80, 50 buc
€33.69 /ambalaj