Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4FHX5 Piuliță de blocare Inserție din nailon 5/8-11 | AD7MKL

APPROVED VENDOR 4FHX5 Piuliță de blocare Inserție din nailon 5/8-11

În stoc
Articol: AD7MKL Model: 4FHX5
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
€29.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaSimplu
Înălţime3 / 4 "
MaterialAlamă
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7415338050
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4FHX5 Piuliță de blocare Inserție din nailon 5/8-11
€29.27 /unitate