Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4HFW9 Push Nut Stud Retention Steel 3/8 Inch, 200PK | AD7YVW

APPROVED VENDOR 4HFW9 Push Piulă de reținere a știftului din oțel 3/8 inch, 200 buc

În stoc
Element: AD7YVW Model: 4HFW9
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
€45.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmpingeți piulița
finalizareaZinc mecanic
În interiorul Dia.0.546 "
MaterialArc de otel
În afara Dia.3 / 4 "
Păstrarea Dia.3 / 8 "
Grosime0.017 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4HFW9 Push Piulă de reținere a știftului din oțel 3/8 inch, 200 buc
€45.06 /ambalaj