Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4HWX7 Flanșă de sudură Dimensiunea țevii 2 inchi Diametru exterior 6 inch | AD8CJQ

APPROVED VENDOR 4HWX7 Flanșă de sudură cu mufă Dimensiunea țevii 2 inch Diametru exterior 6 inch

În stoc
Element: AD8CJQ Model: 4HWX7
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
€243.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă de sudură priză
Material corp304 oțel inoxidabil
Clasă150
Tip conexiuneSudate
Presiune maximă150 psi
Numărul de găuri4
În afara Dia.6"
Dimensiunea conductei2"
Temp. Gamă-60 grade până la 450 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1285
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307215000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpNumărul de găuriÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
VÂNTORUL APROBAT 4HWX9 Flanșă de sudură cu priză Dimensiunea țevii 3 inchi Diametru exterior 7 1/2 inch | AD8CJT 4HWX9304 oțel inoxidabil47.5 "3"€133.31
VINDATOR APROBAT 4HWY1 Socket Weld Flanșă Dimensiunea țevii 4 Inch Diametru exterior 9 Inch | AD8CJU 4HWY1304 oțel inoxidabil89"4"€353.71
Furnizor APROBAT 4HWY2 Flanșă de sudură cu priză Dimensiunea țevii 6 inch Diametru exterior 11 inch | AD8CJV 4HWY2304 oțel inoxidabil811 "6"€725.87
Furnizor APROBAT 4HWZ1 Flanșă de sudură cu priză Dimensiunea țevii 3 inchi Diametru exterior 7 1/2 inch | AD8CKC 4HWZ1316 oțel inoxidabil47.5 "3"€427.19
VÂNDUL APROBAT 4HWZ3 Socket Weld Flanșă Dimensiunea țevii 6 inch Diametru exterior 11 inch | AD8CKE 4HWZ3316 oțel inoxidabil811 "6"€1,192.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4HWX7 Flanșă de sudură cu mufă Dimensiunea țevii 2 inch Diametru exterior 6 inch
€243.42 /unitate