Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4PE20 Tragere ușă 6 1/2 in | AD9CBZ

APPROVED VENDOR 4PE20 Tragere ușă 6 1/2 in

În stoc
Articol: AD9CBZ Model: 4PE20
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
€11.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrageți mânerul
CuloriNegru
finalizareaPudră acoperită
Grip Dia.3 / 4 "
Lungimea prinderii4-1/2 "
Piese metaliceInclus
Sarcina nominală (Y / N)N
MaterialOţel
Montarea orificiului de la centru la centru5.5 "
Tip montareNeafilat prin găuri
Proiectare1-13/32 "
Dimensiunea șurubului# 9 x 3/4 "
Vert. Gaură de montare Ctr. la Ctr.1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8302416015
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4PE20 Tragere ușă 6 1/2 in
€11.24 /unitate