APPROVED VENDOR 4RVP5 Hex Nut Grade 2H 1-1/2-6, 40PK | AD9HDT

APPROVED VENDOR 4RVP5 Piuliță hexagonală grad 2H 1-1/2-6, 40PK

În stoc
Articol: AD9HDT Model: 4RVP5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€718.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 1/2-6 "
finalizareaSimplu
Calitate2H
Înălţime1 15 / 32 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăPiuliță hexagonală - grea
Clasa de proprietate2H
Rockwell HardnessB95 la C35
Mărimea1 1/2-6 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet7
Tip filetUNC
TipGreu
Lăţime2.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.58
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVP5 Piuliță hexagonală grad 2H 1-1/2-6, 40PK
€718.45 /ambalaj