Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4RWK9 Bucket Tooth Bolt 3/4-10 X 8 1/2, 5PK | AD9HJH

APPROVED VENDOR 4RWK9 Șurub cu dinte cupă 3/4-10 X 8 1/2, 5 buc.

În stoc
Articol: AD9HJH Model: 4RWK9
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
€163.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru plugul dinților din cupă
finalizareaSimplu
Calitate8
Unghiul capului60 grade
Cap Dia.1.277 "
Inaltimea capului0.44 "
Tip cap# 7 Cu cheie de blocare
Înălțimea cheii0.390 "
Lungime8.5 "
MaterialAliaj de oțel
Forța de tracțiune150,000 psi
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tipevazată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.65
Înălțimea navei (cm)10.43
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Lățime cheie (0.170 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWK9 Șurub cu dinte cupă 3/4-10 X 8 1/2, 5 buc.
€163.37 /ambalaj