Furnizor APROBAT 4VMR9 Țeavă 1 1/4 inch nefiletat 10 picioare 304 oțel inoxidabil | AD9XCQ

APPROVED VENDOR 4VMR9 Teava 1 1/4 inch nefiletat 10 picioare otel inoxidabil 304

Articol: AD9XCQ Model: 4VMR9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPipe
Tipul de conexiune de bazăNeafilat
În interiorul Dia.1.25 "
Lungime10ft
Material304 oțel inoxidabil
În afara Dia.1.375 "
Dimensiunea conductei1.25 "
Program5S
Grosimea peretelui5 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.31
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS7304416045
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 4VMR6 Teava 1/2 inch nefiletata 10 picioare 304 otel inoxidabil | AD9XCM 4VMR631 / 64 "5 / 8 "1 / 2 "5 / 64 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 4VMR7 Teava 3/4 inch nefiletata 10 picioare 304 otel inoxidabil | AD9XCN 4VMR73 / 4 "7 / 8 "3 / 4 "5 / 64 "€131.42
RFQ
Furnizor APROBAT 4VMR8 Țeavă 1 inch nefiletat 10 picioare 304 oțel inoxidabil | AD9XCP 4VMR863 / 64 "1.125 "1"1 / 16 "€207.68
RFQ
Furnizor APROBAT 4VMT1 Țeavă 1 1/2 inch nefiletat 10 picioare 304 oțel inoxidabil | AD9XCR 4VMT11-31/64 "1.625 "1.5 "5 / 64 "€244.06
RFQ
Furnizor APROBAT 4VMT2 Țeavă 2 inch nefiletat 10 picioare 304 oțel inoxidabil | AD9XCT 4VMT21-63/64 "2.125 "2"5 / 64 "€321.00
RFQ
Furnizor APROBAT 4VMT3 Țeavă 2 1/2 inch nefiletat 10 picioare 304 oțel inoxidabil | AD9XCU 4VMT32-15/32 "25 / 8 "2.5 "5 / 64 "€381.44
RFQ
Furnizor APROBAT 4VMT5 Țeavă 4 inch nefiletat 10 picioare 304 oțel inoxidabil | AD9XCW 4VMT53-31/32 "4.125 "4"5 / 64 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4VMR9 Teava 1 1/4 inch nefiletat 10 picioare otel inoxidabil 304