VÂNDUL APROBAT 4WKK8 Țeavă 2 inch 316 oțel inoxidabil 120 inch Lungime Program 80 | AE2CRL

APPROVED VENDOR 4WKK8 Țeavă 2 inch 316 oțel inoxidabil 120 inch Lungime Program 80

Articol: AE2CRL Model: 4WKK8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,767.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPipe
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
În interiorul Dia.2"
Lungime10ft
Material316 oțel inoxidabil
Presiune maximă250 psi
În afara Dia.2.375 "
Dimensiunea conductei2"
Program80
Fără sudură / sudateSeamless
Temp. Gamă-60 grade până la 450 grade F
Tip filetNPT
Grosimea peretelui3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.9546
Înălțimea navei (cm)6.03
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)6.03
Codul HS7304416015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de conexiune de bazăÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 4LGP1 Teava 1/8 inch 316 din otel inoxidabil | AD8PFA 4LGP1Neafilat1 / 4 "10ft1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€118.10
RFQ
Furnizor APROBAT 4LGP2 Teava 1/4 inch 316 din otel inoxidabil | AD8PFB 4LGP2Neafilat1 / 4 "10ft1 / 2 "1 / 4 "3 / 16 "€178.98
RFQ
Furnizor APROBAT 4LGP3 Teava 3/8 inch 316 din otel inoxidabil | AD8PFC 4LGP3Neafilat1 / 2 "10ft3 / 4 "3 / 8 "3 / 16 "€210.25
RFQ
Furnizor APROBAT 4LGP4 Teava 1/2 inch 316 din otel inoxidabil | AD8PFD 4LGP4Neafilat3 / 4 "10ft3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€306.65
RFQ
Furnizor APROBAT 4LGP5 Teava 3/4 inch 316 din otel inoxidabil | AD8PFE 4LGP5Neafilat3 / 4 "10ft1"3 / 4 "3 / 16 "€397.24
RFQ
Furnizor APROBAT 4LGP8 Teava 1 1/2 inch din otel inoxidabil 316 | AD8PFG 4LGP8Neafilat1.5 "10ft2"1.5 "3 / 16 "€884.00
RFQ
Furnizor APROBAT 4WKC9 Țeavă 1/8 inch 316 oțel inoxidabil 18 inch Lungime Program 80 | AE2CNX 4WKC9Filet la ambele capete1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€29.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4WKK8 Țeavă 2 inch 316 oțel inoxidabil 120 inch Lungime Program 80
€1,767.12 /unitate