Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U01209.025.0125 Tap Bolt Steel 1/4-20 X 1 1/4, 100PK | AB9CBQ 2BA81

APPROVED VENDOR U01209.025.0125 Șurub de robinet Oțel 1/4-20 X 1 1/4, 100PK

În stoc
Articol: AB9CBQ Model: U01209.025.0125Crucea Ref: 2BA81
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
€11.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Clasă2A
Comparabil cuClasa de proprietate 4.6
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareazinc
CalitateA
Inaltimea capului11 / 64 "
Tip capȘurub cu cap hexagonal
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime sub cap1.25 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB69
Mărimea1/4-20 x 1-1/4"
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318158069
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01209.025.0125 Șurub de robinet Oțel 1/4-20 X 1 1/4, 100PK
€11.12 /ambalaj