Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 577464-PG Surub rotund 10-32 X 2 L, 100BUC | AB9QUM 2EU82

APPROVED VENDOR 577464-PG Șurub mecanic rotund 10-32 X 2 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9QUM Model: 577464-PGCrucea Ref: 2EU82

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€26.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitateCombinație Slot/Phillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.359 "
Inaltimea capului0.137 "
Tip capRundă
Lungime2"
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7318154000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șoferuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeRockwell HardnessDimensiune de filetPreț
VINDATOR APROBAT 577438-PG Suruburi rotunde 10-32 x 1 1/4 L - Pachet De 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€12.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 577464-PG Șurub mecanic rotund 10-32 X 2 L, 100 buc.
€26.09 /ambalaj