Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5BY94 Spring Pin Slotted 3/8 X 2 3/4 L, 10PK | AE3BTV

APPROVED VENDOR 5BY94 Știft cu arc cu fante 3/8 X 2 3/4 L, 10 buc

În stoc
Articol: AE3BTV Model: 5BY94
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
€41.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.385-0.395 "
Diametrul teșitului0.368 "
Lungime șanț0.095 "
Lungimea șanfrenului (min.)0.016 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)9500
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.375-0.382 "
Toleranță la lungime+/- 0.025 "
Material302 oțel inoxidabil
Diametru nominal3 / 8 "
Lungime totală2.75 "
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
Tipcrestat
Grosimea peretelui0.077 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY94 Știft cu arc cu fante 3/8 X 2 3/4 L, 10 buc
€41.26 /ambalaj