Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 5EB22 Știft cu arc spiralat 1/8 X 1 1/2 L, 100PK | AE3MNA

APPROVED VENDOR 5EB22 Știft cu arc spiralat 1/8 X 1 1/2 L, 100PK

În stoc
Articol: AE3MNA Model: 5EB22
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
€32.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.131-0.138 "
Diametrul teșitului0.121 "
Referință lungime șanț0.044 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)1400
finalizareaSimplu
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.124-0.129 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOtel carbon
Diametru nominal1 / 8 "
Lungime totală1.5 "
Rockwell HardnessRC43-52
Tipspiralat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5EB22 Știft cu arc spiralat 1/8 X 1 1/2 L, 100PK
€32.42 /ambalaj