Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 5FVL9 Ac de unică folosință din polipropilenă, calibrul 15 - Pachet De 10 | AE3TGE

APPROVED VENDOR 5FVL9 ace de unică folosință din polipropilenă gri, calibru 15 - pachet de 10

În stoc
Articol: AE3TGE Model: 5FVL9
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
€33.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAc
CuloriGri și Alb
dispenseazăCianoacrilați și adezivi
Ecartament15
În interiorul Dia.0.054 "
Lungime1.5 "
MaterialPolipropilenă
În afara Dia.0.072 "
TipDisponibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipCuloridispenseazăEcartamentÎn interiorul Dia.LungimeMaterialÎn afara Dia.Preț
APROBAT VENDOR 5FTZ7 Ac Blunt Oțel inoxidabil 10 Gauge 2 inch Lungime - Pachet De 5 | AE3TBJ 5FTZ7Sonda reutilizabilă Blunt 1/8 "NPT-Fluide, Adezivi, Solvenți, Fluxuri, Uleiuri și Paste100.106 "2"Oţel inoxidabil0.134 "€73.64
Furnizor APROBAT 5FTZ8 Needle Blunt, Staiinless Steel, 13 Gauge, 2" Lungime, Pachet de 100 | AE3TBK 5FTZ8Sonda reutilizabilă Blunt 1/8 "NPT-Fluide, Adezivi, Solvenți, Fluxuri, Uleiuri și Paste130.071 "2"Oţel inoxidabil0.095 "€68.34
APROBAT VENDOR 5FTZ9 Ac Blunt din oțel inoxidabil 16 Gauge 2 inch Lungime - Pachet De 5 | AE3TBL 5FTZ9Sonda reutilizabilă Blunt 1/8 "NPT-Fluide, Adezivi, Solvenți, Fluxuri, Uleiuri și Paste160.047 "2"Oţel inoxidabil0.065 "€65.91
APROBAT VENDOR 5FVA0 Ac Blunt Oțel inoxidabil 19 Gauge 2 inch Lungime - Pachet De 5 | AE3TBX 5FVA0Sonda reutilizabilă Blunt 1/8 "NPT-Fluide, Adezivi, Solvenți, Fluxuri, Uleiuri și Paste190.027 "2"Oţel inoxidabil0.042 "€65.18
VINDATOR APROBAT 5FVA1 Ac Blunt Oțel inoxidabil 22 Gauge 2 inch Lungime - Pachet De 5 | AE3TBY 5FVA1Sonda reutilizabilă Blunt 1/8 "NPT-Fluide, Adezivi, Solvenți, Fluxuri, Uleiuri și Paste220.016 "2"Oţel inoxidabil0.028 "€67.38
APROBAT VENDOR 5FVA3 Ac Blunt Oțel inoxidabil 10 Gauge 2 inch Lungime - Pachet De 5 | AE3TCA 5FVA3Sonda reutilizabilă Blunt 1/4 "NPT-Fluide, Adezivi, Solvenți, Fluxuri, Uleiuri și Paste100.106 "2"Oţel inoxidabil0.134 "€74.26
APROBAT VENDOR 5FVA4 Ac Blunt Oțel inoxidabil 13 Gauge 2 inch Lungime - Pachet De 5 | AE3TCB 5FVA4Sonda reutilizabilă Blunt 1/4 "NPT-Fluide, Adezivi, Solvenți, Fluxuri, Uleiuri și Paste130.071 "2"Oţel inoxidabil0.095 "€69.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5FVL9 ace de unică folosință din polipropilenă gri, calibru 15 - pachet de 10
€33.05 /unitate