Furnizor APROBAT 5LVN9 Tuburi fără sudură 5/16 inch Diametru exterior 6 Feet 2005 Psi | AE4MWY

APPROVED VENDOR 5LVN9 Tub fără sudură 5/16 inch diametru exterior 6 picioare 2005 Psi

Articol: AE4MWY Model: 5LVN9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€35.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
În interiorul Dia.0.272 "
Lungime6"
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă2005 psi @ 72 grade F
În afara Dia.5 / 16 "
În afara Dia. Toleranţă+/-. 005 "
Temp. Gamă-423 până la 1500 grade F
TipSeamless
Grosimea peretelui0.02 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)183.39
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7306401090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.MaterialPresiune maximăÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăTemp. GamăGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 3ACH3 Tub fără sudură 3/16 inch 6 picioare oțel inoxidabil 316 | AC8HCZ 3ACH30.148 "316 oțel inoxidabil3303 psi @ 72 grade F3 / 16 "+,005 "/ - 0.005"-325 până la 1500 grade F0.02 "€102.69
RFQ
Furnizorul APROBAT 3ACH5 Tub fără sudură 5/16 inch 6 picioare oțel inoxidabil 316 | AC8HDB 3ACH50.273 "316 oțel inoxidabil2005 psi @ 72 grade F5 / 16 "+,005 "/ - 0.005"-325 până la 1500 grade F0.02 "€158.38
RFQ
Furnizor APROBAT 3ACH6 Tub fără sudură 3/8 inch 6 picioare oțel inoxidabil 316 | AC8HDC 3ACH60.245 "316 oțel inoxidabil5452 psi @ 72 grade F3 / 8 "+,005 "/ - 0.005"-325 până la 1500 grade F0.065 "€141.08
RFQ
Furnizorul APROBAT 3ACJ1 Tub fără sudură 3/4 inch 6 picioare oțel inoxidabil 316 | AC8HDG 3ACJ10.510 "316 oțel inoxidabil5364 psi @ 72 grade F3 / 4 "+,005 "/ - 0.005"-325 până la 1500 grade F0.12 "€378.50
RFQ
Furnizor APROBAT 3ACT1 Tub fără sudură 3/16 inch 6 picioare oțel inoxidabil 304 | AC8HEX 3ACT10.148 "304 oțel inoxidabil3393 psi @ 72 grade F3 / 16 "+,005 "/ - 0.005"-425 până la 1500 grade F0.02 "€59.77
RFQ
Furnizorul APROBAT 3ACT2 Tub fără sudură 3/16 inch 6 picioare oțel inoxidabil 304 | AC8HEY 3ACT20.132 "304 oțel inoxidabil4747 psi @ 72 grade F3 / 16 "+,005 "/ - 0.005"-425 până la 1500 grade F0.028 "€62.92
RFQ
Furnizor APROBAT 3ACT3 Tub fără sudură 3/16 inch 6 picioare oțel inoxidabil 304 | AC8HEZ 3ACT30.118 "304 oțel inoxidabil5780 psi @ 72 grade F3 / 16 "+,005 "/ - 0.005"-425 până la 1500 grade F0.035 "€68.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5LVN9 Tub fără sudură 5/16 inch diametru exterior 6 picioare 2005 Psi
€35.15 /unitate