Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5MA78 Binding Post 13/64 X 3/16 Inch, 25PK | AE4PCH

APPROVED VENDOR 5MA78 Stâlp de legare 13/64 X 3/16 inch, 25 buc

În stoc
Articol: AE4PCH Model: 5MA78

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€34.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPost obligatoriu
Baril Dia.13 / 64 "
Baril Head Dia.13 / 32 "
Înălțimea capului butoiului1 / 16 "
Lungimea butoiului3 / 16 "
Adâncimea firului butoiuluiFull Length
Tipul de unitateNeslotat
finalizareaAlama mată
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
MaterialAlamă
Rockwell HardnessB60
Șurub Cap Dia.13 / 32 "
Înălțimea capului șurubului1 / 16 "
Material șurubAlamă
Lungimea filetului șurubului1 / 4 "
Forța de tracțiune55000 psi
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7415390000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA78 Stâlp de legare 13/64 X 3/16 inch, 25 buc
€34.32 /ambalaj