Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6DY98 Socket Cap Screw Low Stainless Steel M5 x 0.80 X 30, 25PK | AE8LRY

APPROVED VENDOR 6DY98 șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil scăzut M5 x 0.80 x 30, 25 buc.

În stoc
Articol: AE8LRY Model: 6DY98
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
€23.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.8.5mm
Inaltimea capului3.5mm
Tip capJos
Lungime sub cap30mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Rezistență la tracțiune176,900 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului16mm
Dimensiune de filet0.80mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318156010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6DY98 șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil scăzut M5 x 0.80 x 30, 25 buc.
€23.58 /ambalaj