Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6EEF3 Suport pentru prindere cabluri 4 căi 1.5 x 1.5 inci - Pachet De 100 | AE8MZY

APPROVED VENDOR 6EEF3 Suport pentru prindere cabluri cu 4 căi 1.5 x 1.5 inchi - Pachet de 100

În stoc
Articol: AE8MZY Model: 6EEF3
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
€67.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTampon de fixare a cablurilor
Tip clipPatru direcții
CuloriNatural
Înălţime0.3 "
Lungime1.5 "
MaterialNailon 6/6
Metoda de montareAdeziv pe bază de acril
Înălțimea slotului0.54 In.
Slot Width0.54 "
Temp. Gamă-25 până la 85 de grade
Tip4-Way
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Grosimea adezivului (in.) (0.037)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeSlot WidthLăţimePreț
VÂNTORUL APROBAT 6EEE6 Suport pentru prindere cabluri 4 căi 1.25 x 1 inch - Pachet De 100 | AE8MZR 6EEE60.285 "1.25 "0.3 "1"€20.07
Furnizor APROBAT 6EEE7 Suport pentru prindere cabluri 4 cai 0.75 x 0.75 inchi - Pachet De 100 | AE8MZT 6EEE70.19 "0.75 "0.3 "0.75 "€19.06
Furnizor APROBAT 6EEE8 Suport pentru prindere cablu 4 cai 1.1 x 1.1 inchi - Pachet De 100 | AE8MZU 6EEE80.24 "1.1 "0.53 "1.1 "€10.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6EEF3 Suport pentru prindere cabluri cu 4 căi 1.5 x 1.5 inchi - Pachet de 100
€67.80 /unitate