Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 822205G Șurub cu cap hexagonal Grad 8 1/2-20 X 4, 25BUC | AB6QDX 22A457

APPROVED VENDOR 822205G Șurub cu cap hexagonal grad 8 1/2-20 X 4, 25 buc.

În stoc
Articol: AB6QDX Model: 822205GCrucea Ref: 22A457

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€87.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
Diametru1 / 2 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.1-5/64 "
Calitate8
Inaltimea capului33 / 64 "
Tip capFlanșă
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap4"
MaterialAliaj de oțel
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.375
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318158069
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 822205G Șurub cu cap hexagonal grad 8 1/2-20 X 4, 25 buc.
€87.06 /ambalaj