Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 8764V12125 Foaie de garnitură 12 x 12 inch Ptfe alb | AA7WXE 16T701

APPROVED VENDOR 8764V12125 Foaie de garnitură 12 x 12 inch Ptfe alb

În stoc
Articol: AA7WXE Model: 8764V12125Crucea Ref: 16T701
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
€122.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de garnitură
CuloriAlb
Lungime12 "
MaterialPTFE
Detectabil de metaleNu
Dimensiunea conductei12 x 12 "
Temp. Gamă-330 la 500 F
Grosime1 / 8 "
TipCoală
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)29.97
Codul HS3920991000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimePreț
VINDATOR APROBAT 8764V12062 Foaie de garnitură 12 x 12 inch Ptfe alb | AA7WXC 16T698 8764V120621 / 16 "€64.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 8764V12125 Foaie de garnitură 12 x 12 inch Ptfe alb
€122.37 /unitate