VANZATOR APROBAT BR.01402006.PL.DAR Tijă filetată Oțel inoxidabil 1/4-20 x 6 picioare | AA2LLJ 10P743

APPROVED VENDOR BR.01402006.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 1/4-20 x 6 picioare

Articol: AA2LLJ Model: BR.01402006.PL.DARCrucea Ref: 10P743
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€40.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
Material360 aliaj de alamă
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessB55
Forța de tracțiune50,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.59
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)190.5
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7415390000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR BR.01402006.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 1/4-20 x 6 picioare
€40.91 /unitate