Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR CPB025 Acorn Nut Low Crown 5/16-18, 10PK | AF2LBF 6UUZ1

APPROVED VENDOR CPB025 Acorn Nut Low Crown 5/16-18, 10PK

În stoc
Articol: AF2LBF Model: CPB025Crucea Ref: 6UUZ1
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
€18.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNut de ghindă
CuloriGri
finalizareaSimplu
Înălţime17 / 32 "
Material303 oțel inoxidabil
Reumpleri6XEF5
Rockwell HardnessB83 la B95
Adâncimea firului5 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 16-18
Tip filetUNC
TipCoroana joasă
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR CPB025 Acorn Nut Low Crown 5/16-18, 10PK
€18.05 /ambalaj