Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT DLL113N0000P-PK10 Șaibă de blocare divizată 1 1/8 inch, 10 buc | AA9MZC 1DZW4

APPROVED VENDOR DLL113N0000P-PK10 Șaibă de blocare divizată 1 1/8 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AA9MZC Model: DLL113N0000P-PK10Crucea Ref: 1DZW4
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
€27.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
CuloriNegru
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.125 "
În interiorul Dia.1.129 "
MaterialOţel
În afara Dia.1.819 "
Rockwell HardnessC38 până la C46
Grosime0.224 "
Grosime Toleranță+0.020 "
TipSarcină ușoară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318210090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DLL113N0000P-PK10 Șaibă de blocare divizată 1 1/8 inch, 10 buc.
€27.78 /ambalaj