Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT FLEXIGRAF-M062 Garnitură Grafit/Oțel inoxidabil 1/16 T 39-1/2 Lungime x L | AF2ABM 6PFJ3

APPROVED VENDOR FLEXIGRAF-M062 Garnitură Grafit/Oțel inoxidabil 1/16" T 39-1/2" Lungime x L

În stoc
Articol: AF2ABM Model: FLEXIGRAF-M062Crucea Ref: 6PFJ3
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
€828.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de garnitură
CuloriNegru
Lungime39.5 "
MaterialGrafit flexibil cu insert 316 SS
Detectabil de metaleNu
Dimensiunea conductei39-1/2 x 39-1/2"
Temp. Gamă-400 la 975 F
Grosime1 / 16 "
TipCoală
Lăţime39.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS6815100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiGrosimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT FLEXIGRAF-19062 Garnitură Grafit/Oțel inoxidabil 1/16 inch T 19-3/4in Lungime x W | AF2ABL 6PFJ2 FLEXIGRAF-1906219.75 "19-3/4 x 19-3/4"1 / 16 "19.75 "€233.60
Furnizor APROBAT FLEXIGRAF-19125 Garnitură Grafit/Oțel inoxidabil 1/8 inch T 19-3/4in Lungime x W | AF2ABN 6PFJ4 FLEXIGRAF-1912519.75 "19-3/4 x 19-3/4"1 / 8 "19.75 "€348.18
Furnizor APROBAT FLEXIGRAF-M125 Garnitură Grafit/Oțel inoxidabil 1/8" T 39-1/2" Lungime x L | AF2ABP 6PFJ5 FLEXIGRAF-M12539.5 "39-1/2 x 39-1/2"1 / 8 "39.5 "€639.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR FLEXIGRAF-M062 Garnitură Grafit/Oțel inoxidabil 1/16" T 39-1/2" Lungime x L
€828.16 /unitate