Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT GGS_16589 Glisor rotund auto-lipitor 2-1/4 inch Pachet de 4 | AA2FKK 10G204

APPROVED VENDOR GGS_16589 Glisor rotund auto-aderent 2-1/4 inch Pachet de 4

În stoc
Element: AA2FKK Model: GGS_16589Crucea Ref: 10G204

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€11.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSliders
CuloriBej
Diametru2.25 "
Pentru utilizare peMese, birouri, biblioteci, canapele, paturi
Înălţime5 / 16 "
MaterialPlastic și pâslă
ModelaRundă
TipBaza adeziva din cauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS4016990500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametruPentru utilizare peÎnălţimePreț
Furnizor APROBAT GGS_16588 Glisor rotund auto-lipitor 1-1/4 inch Pachet de 4 | AA2FKJ 10G203 GGS_165881.25 "Mese, scaune, birouri, echipamente pentru computer9 / 32 "€5.84
Furnizor APROBAT GGS_16590 Glisor rotund auto-lipitor 1-11/16 inch Pachet de 4 | AA2FKL 10G205 GGS_165901 11 / 16 "Mese, scaune, birouri, echipamente pentru computer9 / 32 "€12.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_16589 Glisor rotund auto-aderent 2-1/4 inch Pachet de 4
€11.39 /unitate