Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT HT9620PB Bucșă de foraj pentru perete subțire pentru cap presat | AA3ENN 11J185

APPROVED VENDOR HT9620PB Bucșă de foraj pentru perete subțire pentru cap presat

În stoc
Element: AA3ENN Model: HT9620PBCrucea Ref: 11J185
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
€51.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de foraj
Tip bucșăApăsați capul Fit
Toleranță la concentricitate0.0005 "TIR Max
Dimensiunea burghiului1-1 / 16
finalizareaOŢEL
DuritateRC 62-64
În interiorul Dia.1-1/16 "
În interiorul Dia. Toleranţă+.0002 - +.0006 "
Material52100
În afara Dia.1.5 "
În afara Dia. Toleranţă+0.0022 - +0.0018 "
Lungime totală1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.19
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)4.45
Codul HS8207907585
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea burghiuluiÎn interiorul Dia.Preț
Furnizor APROBAT HT9620PM Bucșă de foraj pentru perete subțire pentru cap presat | AA3ENP 11J186 HT9620PM1.1251.125 "€51.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR HT9620PB Bucșă de foraj pentru perete subțire pentru cap presat
€51.78 /unitate