Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT LWIS-100-100P Șaibă de blocare despicată din zinc Se potrivește #10, 100PK | AE8LYF 6DYU7

APPROVED VENDOR LWIS-100-100P Șaibă de blocare despicată din zinc Se potrivește #10, 100PK

În stoc
Articol: AE8LYF Model: LWIS-100-100PRef încrucișat: 6DYU7
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
€2.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaOțel zincat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#10
În interiorul Dia.0.200 "
MaterialOțel pentru arc SAE 1050-1065
În afara Dia.0.334 "
Rockwell HardnessC38 până la C46
Grosime0.047 "
Grosime Toleranță0.047 - 0.062 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR LWIS-100-100P Șaibă de blocare despicată din zinc Se potrivește #10, 100PK
€2.30 /ambalaj