Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M01120.220.0150 Piuliță hexagonală simplă M22 X 2 Mm, 10BUC | AB8LFQ 26KR77

APPROVED VENDOR M01120.220.0150 Piuliță hexagonală simplă M22 X 2 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AB8LFQ Model: M01120.220.0150Ref. transversală: 26KR77 / 42FT28
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
€34.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM22-1.5
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Înălţime18mm
MaterialOtel carbon
Clasa de proprietate8.8
Rockwell Hardness30
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM22 X 2
Tip filetMetric Fine
Lăţime32mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.639
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01120.220.0150 Piuliță hexagonală simplă M22 X 2 mm, 10 buc.
€34.41 /ambalaj