Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M04120.330.0001 Hex Nut Plain M33 X 3.50Mm, 2PK | AB8LHB 26KT11

APPROVED VENDOR M04120.330.0001 Piuliță hexagonală simplă M33 X 3.50 mm, 2 buc

În stoc
Element: AB8LHB Model: M04120.330.0001Ref. cruce: 26KT11 / 42GC47
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
€23.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM33-3.5
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10
Înălţime26mm
MaterialOtel carbon
Clasa de proprietate10.9
Rockwell Hardness36
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM33 X 3.5
Tip filetmetric
Lăţime50mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5337
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M04120.330.0001 Piuliță hexagonală simplă M33 X 3.50 mm, 2 buc
€23.09 /ambalaj