Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M07000.050.0070 Șurub cu cap cu mufa standard M5 x 0.80X70, 100UC | AB7DDT 22TZ36

APPROVED VENDOR M07000.050.0070 Șurub cu cap cu mufa standard M5 x 0.80X70, 100PK

În stoc
Element: AB7DDT Model: M07000.050.0070Ref. cruce: 22TZ36 / 42GE24

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€51.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.8.5mm
Inaltimea capului5mm
Tip capStandard
Lungime sub cap70mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Dimensiune de filet0.80mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1907
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.050.0070 Șurub cu cap cu mufa standard M5 x 0.80X70, 100PK
€51.32 /ambalaj