Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M37200.030.0001 Split Lock Washer 3.1Mm Id, 100PK | AE8TEL 6FE27

APPROVED VENDOR M37200.030.0001 Șaibă de blocare divizată 3.1 mm ID, 100 buc.

În stoc
Articol: AE8TEL Model: M37200.030.0001Ref. cruce: 6FE27 / 42GJ67
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
€7.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaCuptor negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM3
În interiorul Dia.3.1mm
MaterialOtel carbon
În afara Dia.5.6mm
Rockwell HardnessC44 până la C51
Grosime1 mm
TipBună guler

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0108
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M37200.030.0001 Șaibă de blocare divizată 3.1 mm ID, 100 buc.
€7.21 /ambalaj