Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51000.140.0090 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M14 x 2, 90 mm lungime, 10 buc | AB8DHC 25DA86

APPROVED VENDOR M51000.140.0090 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M14 x 2, lungime 90 mm, 10 buc.

În stoc
Element: AB8DHC Model: M51000.140.0090Ref. cruce: 25DA86 / 42GM08
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
€76.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM14 X 2
DiametruM14
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului8.8mm
Tip capHex
Șef Lățime21mm
Lungime sub cap90mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului34mm
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului34mm
Dimensiune de filet2"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.140.0090 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M14 x 2, lungime 90 mm, 10 buc.
€76.62 /ambalaj