Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51010.080.0045 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M8 x 1.25, lungime 45 mm, 50 buc | AB7BPA 22TN77

APPROVED VENDOR M51010.080.0045 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M8 x 1.25, lungime 45 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AB7BPA Model: M51010.080.0045Ref. cruce: 22TN77 / 42GN05
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
€29.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
DiametruM8
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului5.3mm
Tip capHex
Șef Lățime13mm
Lungime sub cap45mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului45mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului45mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.080.0045 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M8 x 1.25, lungime 45 mm, 50 buc.
€29.37 /ambalaj