Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51010.300.0090 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M30, 3.50, 90mm | AB8TUC 29DJ59

APPROVED VENDOR M51010.300.0090 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M30, 3.50, 90 mm

În stoc
Element: AB8TUC Model: M51010.300.0090Ref încrucișat: 29DJ59 / 42GN90
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
€32.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM30 X 3.5
DiametruM30
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului18.7mm
Tip capHex
Șef Lățime46mm
Lungime sub cap90mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului90mm
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului90mm
Dimensiune de filet3.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6795
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.300.0090 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M30, 3.50, 90 mm
€32.73 /unitate