Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51050.120.0070 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M12 x 1.75X70, 10PK | AB7DRT 22UD15

APPROVED VENDOR M51050.120.0070 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M12 x 1.75X70, 10 buc.

În stoc
Element: AB7DRT Model: M51050.120.0070Ref încrucișat: 22UD15 / 42GR26

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€33.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
Dimensiunea unității10mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.18mm
Inaltimea capului12mm
Tip capStandard
Lungime sub cap70mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului50mm
Dimensiune de filet1.75mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.724
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.120.0070 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M12 x 1.75X70, 10 buc.
€33.07 /ambalaj